絞り込み
光源
  • LED(1)
  • 紫外線(15)
照光形状
  • スポット形(1)
  • バックライト形(2)
  • バー形(5)
  • ライン形(1)
  • リング形(7)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (123)
  • (52)
  • (109)
  • (82)
  • (1)
照射方式
  • 同軸落射(2)
  • 垂直投光(8)
  • 斜光(5)
長さ(mm)
  • 50(7)
  • 70(4)
  • 76(3)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 112(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 132(2)
  • 140(4)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 152(3)
  • 160(2)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 206(2)
  • 210(2)
幅(mm)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 50(5)
  • 58(2)
  • 70(2)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 90(4)
  • 96(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 140(3)
  • 180(2)
  • 206(2)
15・17・20・24・30・34・35・50・58・70・74・75・90・96・100・110・120・140・180・206・幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 24(2)
  • 50(5)
  • 70(2)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 90(4)
  • 96(2)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 122(1)
  • 132(1)
  • 140(3)
  • 146(1)
  • 152(1)
  • 170(1)
  • 176(1)
  • 180(2)
  • 206(2)
  • 208(1)
24・50・70・74・75・90・96・100・110・120・122・132・140・146・152・170・176・180・206・208・外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
  • 直射光(9)
  • 集光(1)
  • 面発光(1)
直射光・集光・面発光
高さ(mm)
  • 10(1)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 27(3)
  • 28(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 108(1)
10・10.4・11・12・14・16・17・18・19・20・21・22・24・27・28・50・65・70・80・108・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
  • 15(2)
  • 27(2)
  • 36(5)
  • 45(3)
  • 48(4)
  • 60(3)
  • 90(4)
  • 96(3)
  • 140(2)
  • 144(2)
  • 147(2)
  • 159(2)
  • 168(2)
  • 180(3)
  • 210(2)
  • 216(2)
  • 240(2)
  • 270(3)
  • 276(2)
  • 360(4)
15・27・36・45・48・60・90・96・140・144・147・159・168・180・210・216・240・270・276・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
  • 日進電子工業(9)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • omron(オムロン)(1)
日進電子工業・CCS(シーシーエス)・Kenko(ケンコートキナー)・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED(1)
紫外線(15)
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
121,000税込133,100
1個
12日以内出荷
HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズCCS(シーシーエス)
348,000税込382,800
1個
12日以内出荷
質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。光源紫外線発光色紫外照光形状リング形高さ(mm)20定格電圧(V)24最大使用条件60
直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業直接照射照明 リング型 DRシリーズ日進電子工業
229,800税込252,780
1個
24日以内出荷
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別面発光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バックライト形
直接照射 DLシリーズ スクエア型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ スクエア型日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型日進電子工業
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
角型斜光照射型 DL-Sシリーズ 日進電子工業角型斜光照射型 DL-Sシリーズ日進電子工業
659,800税込725,780
1個
24日以内出荷
バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
319,800税込351,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ 日進電子工業直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
101,286税込111,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング照明 LFRシリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LFRシリーズCCS(シーシーエス)
348,858税込383,744
1個
7日以内出荷
フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。
用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明