絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • 日進電子工業(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • omron(オムロン)(2)
光源
  • 可視光(11)
  • 紫外線(4)
  • 赤外線(4)
照光形状
  • バックライト形(2)
  • バー形(2)
  • リング形(6)
  • 同軸落射形(1)
発光色
  • (9)
  • (4)
  • (6)
  • (11)
  • (9)
長さ(mm)
  • 100
  • 28(4)
  • 32(7)
  • 50(15)
  • 70(12)
  • 74(7)
  • 75(5)
  • 90(9)
  • 96(5)
  • 105(4)
  • 108(4)
  • 112(5)
  • 116(6)
  • 120(11)
  • 125(4)
  • 130(5)
  • 132(8)
  • 140(6)
  • 148(4)
  • 180(6)
照射方式
  • バックライト(2)
  • 垂直投光(3)
  • 斜光(4)
バックライト・垂直投光・斜光
幅(mm)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 29(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(10)
17・22・29・60・70・100
外径(Φmm)
  • 100(6)
100
LED使用数(個)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 72(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 132(1)
  • 144(2)
  • 180(2)
54・60・72・90・95・132・144・180
照光種別
  • 拡散光(2)
  • 直射光(5)
  • 面発光(2)
拡散光・直射光・面発光
高さ(mm)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 17(1)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(1)
10・11・17・22・24・27・30・40・70
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
可視光(11)
紫外線(4)
赤外線(4)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)Kenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明Kenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LED内向きダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ日進電子工業
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業ローアングル・リング型DR-LAシリーズ日進電子工業
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
直接照射 DLシリーズ バー型 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型日進電子工業
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
377,572税込415,329
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 FPRシリーズCCS(シーシーエス)
271,286税込298,415
1個
7日以内出荷
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズCCS(シーシーエス)
146,286税込160,915
1個
7日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷から42日以内出荷

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明