絞り込み
光源
- 可視光(25)
- 紫外線(9)
- 赤外線(23)
照光形状
- スポット形(2)
- ドーム形(4)
- バックライト形(6)
- バー形(3)
- ライン形(1)
- リング形(8)
- 同軸落射形(1)
発光色
- 白(29)
- 紫(9)
- 緑(25)
- 赤(29)
- 青(27)
外径(Φmm)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 50(4)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(3)
- 110(2)
- 118(1)
- 120(2)
- 122(2)
- 124(1)
- 130(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 152(2)
- 154(1)
- 180(3)
- 206(1)
- 223(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
- 反射光(4)
- 拡散光(5)
- 直射光(10)
- 集光(2)
- 面発光(3)
照射方式
- 同軸落射(2)
- 垂直投光(16)
- 斜光(6)
同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 40(3)
- 50(7)
- 70(4)
- 76(3)
- 80(3)
- 100(4)
- 105(2)
- 110(3)
- 112(2)
- 120(3)
- 122(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 132(3)
- 140(4)
- 142(2)
- 150(3)
- 152(4)
- 180(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
40・50・70・76・80・100・105・110・112・120・122・124・125・130・132・140・142・150・152・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 27(2)
- 30(3)
- 34(2)
- 35(2)
- 50(5)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 104(1)
- 109(1)
- 110(2)
- 120(2)
- 122(2)
- 124(2)
- 140(4)
- 152(2)
- 180(3)
- 幅(mm)をもっと見る
13・15・20・27・30・34・35・50・80・90・100・104・109・110・120・122・124・140・152・180・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 27(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(3)
- 80(2)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 116(1)
- 高さ(mm)をもっと見る
10・11・17・18・20・22・24・25・27・30・40・50・60・65・70・80・108・110・112・116・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
- 36(6)
- 45(3)
- 48(5)
- 60(3)
- 72(4)
- 90(4)
- 96(4)
- 108(4)
- 114(2)
- 120(2)
- 140(2)
- 144(7)
- 147(2)
- 168(3)
- 180(5)
- 216(6)
- 240(3)
- 270(3)
- 315(3)
- 360(5)
- LED使用数(個)をもっと見る
36・45・48・60・72・90・96・108・114・120・140・144・147・168・180・216・240・270・315・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
- 日進電子工業
- CCS(シーシーエス)(106)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(34)
- 中央精機(25)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 近藤製作所(14)
- Kenko(ケンコートキナー)(12)
- omron(オムロン)(9)
- フィリップス(9)
- 山田照明(8)
- ミラック光学(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(4)
- 岩田製作所(3)
- 日恵製作所(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩崎電気(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(25)
紫外線(9)
赤外線(23)

LED LUMINAR
日進電子工業¥259,800税込¥285,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約188度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに9台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥219,800税込¥241,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約187度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに8台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥219,800税込¥241,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約186度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに7台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥219,800税込¥241,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約185度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに6台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥219,800税込¥241,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約184度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに5台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約183度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに4台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約182度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに3台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約181度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに2台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥159,800税込¥175,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約180度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに1台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約195度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに16台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約194度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに15台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約193度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに14台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約192度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに13台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥259,800税込¥285,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約191度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに12台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥259,800税込¥285,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約190度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに11台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥259,800税込¥285,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約189度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに10台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ
日進電子工業¥189,800~税込¥208,780~1個24日以内出荷パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など高さ(mm)20照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
LEDスポット照明 SP/SKシリーズ
日進電子工業¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。幅(mm)58高さ(mm)46消費電力(W)3外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
直接照射照明 リング型 DRシリーズ
日進電子工業¥92,980~税込¥102,278~1個24日以内出荷リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
LED照明点灯制御用コード
日進電子工業¥12,980~税込¥14,278~1個24日以内出荷HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。タイプW型4芯RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R
コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ
日進電子工業¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30WまでコネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応
延長ロボットコード
日進電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個24日以内出荷照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)、ロボットコードの時RoHS指令(10物質対応)対応
小型スポット照明 VPシリーズ
日進電子工業¥129,800~税込¥142,780~1個24日以内出荷小面積照射用の小型スポット照明です。 照明の先端出射径は約8Φ。 形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。 小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ
日進電子工業¥299,800~税込¥329,780~1個24日以内出荷間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ
日進電子工業¥189,800~税込¥208,780~1個24日以内出荷軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ
日進電子工業¥399,800~税込¥439,780~1個24日以内出荷間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ
日進電子工業¥249,800~税込¥274,780~1個24日以内出荷導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
直接照射 DLシリーズ スクエア型(拡散板)
日進電子工業¥6,798~税込¥7,478~1個24日以内出荷照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)
日進電子工業¥6,798~税込¥7,478~1個24日以内出荷照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング)
日進電子工業¥27,980~税込¥30,778~1個24日以内出荷照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。種別水平照射リング型用RoHS指令(10物質対応)対応
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ(拡散板)
日進電子工業¥41,980~税込¥46,178~1個24日以内出荷照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。種別ローアングルリング型用RoHS指令(10物質対応)対応
ローアングル・リング型DR-LAシリーズ
日進電子工業¥109,800~税込¥120,780~1個24日以内出荷照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
延長コード LEDルーミナ シリーズ用
日進電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個24日以内出荷照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ
日進電子工業¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
間接照射ドーム照明 KMシリーズ
日進電子工業¥189,800~税込¥208,780~1個24日以内出荷ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
無影ドーム照明 FMシリーズ
日進電子工業¥279,800~税込¥307,780~1個24日以内出荷導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
無影角型照射照明 FL-SHシリーズ
日進電子工業¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ
日進電子工業¥74,980~税込¥82,478~1個24日以内出荷導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形