ピンセットは、細かな作業を行う際に利用される工具。用途に合わせてさまざまな材質、形状で作られており、製品によっては3,000度の高温に耐えるものや、握ると先端が開く逆作用のものもあります。逆作用のものは、手を離しても部品を保持できるため、精密作業時のクリップ変わりにも使用可能。見た目は似たような形状のものが多いのですが、本来の用途外の製品を使用すると、傷を付けたり、仕上がりが悪くなるため、注意が必要です。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状先曲り型
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)15
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス
質量(g)17
寸法D(mm)10
寸法C(mm)10
チップ色黒
耐熱温度(℃)315(チップ)
材質(チップ)PEEK
つまみ荷重(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
こんなお得な商品も!

ピンセット 強力型 SUS304
モノタロウ
¥569
税込¥626
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10
寸法C(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)10
材質(本体)SUS430
耐熱温度(℃)200
材質(チップ)ESD
表面抵抗値(Ω)105
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート/ギザ付
全長(mm)300
材質SUS304
幅(mm)12
質量(g)94
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
タイプ直/ギザ付
材質ステンレス
耐熱温度(℃)315
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)10
適合P-640~650シリーズ
チップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス
全長(mm)130
トラスコ品番120-5196
質量(g)26
つまみ荷重(g)200
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
全長(mm)125
先端形状先曲
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)21
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。
全長(mm)120
トラスコ品番270-9074
材質SUS430
幅(mm)11
質量(g)13
先端寸法(mm)8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。
全長(mm)75
材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!

ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143
トラスコ品番370-8250
材質ステンレス
質量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125
仕様完全非磁性/○チップのみ
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色黒+グレー
耐熱温度(℃)80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)80(エラストマー部)
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。
先端形状先曲
タイプAAタイプ
材質ステンレス
先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。
幅広い用途に使えるヘラ型。
ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118
トラスコ品番370-8322
材質ステンレス
質量(g)15
先端幅(mm)2(R型)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約300
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。