FA現場のお役立ち情報
778件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDT 丸パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業)

    RKパイプジョイントシステム クランプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
    用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミドブラック
  • ソフトリベット TMEHジャパン

    ソフトリベット

    TMEHジャパン
    29税込32
    1本
    当日出荷
    適合ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用シルバー下穴径(Φmm)4.3
  • カクラックソケット 東栄管機

    カクラックソケット

    東栄管機
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラックソケット 東栄管機

    カクラックソケット

    東栄管機
    86税込95
    1個
    当日出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • 樹脂用差込キャスター TMEHジャパン

    樹脂用差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合樹脂コーティングパイプ
  • アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン

    アルミパイプ用差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,120税込1,232
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合AP2812J-SA
  • カクラック3方エルボ穴(ホワイト) 東栄管機

    カクラック3方エルボ穴(ホワイト)

    東栄管機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • PONY パイプクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)

    PONY パイプクランプ 3/4インチ

    PONY(ポニー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クランプタイプのハンドル。
    寸法(inch)(パイプ径)3/4寸法(mm2)(クランプ面)44.5
  • 平ゴムロープ 20mm幅 40m TMEHジャパン

    平ゴムロープ 20mm幅 40m

    TMEHジャパン
    7,488税込8,237
    1巻
    当日出荷
    材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)幅(mm)20ブラック長さ(m)40
  • パイプクランプ TMEHジャパン

    パイプクランプ

    TMEHジャパン
    115税込127
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1シルバー質量(g)20
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スリーブ TMEHジャパン

    スリーブ

    TMEHジャパン
    154税込169
    1個
    当日出荷
    適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質ポリエチレンホワイト質量(g)12
  • イレクター Φ28 ヒッカケ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ヒッカケ金具

    矢崎化工
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプへの引っ掛け用として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 自在クロス金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 自在クロス金具

    矢崎化工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    クロス機構部品として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質質量(g)130表面処理三価クロメート
  • 手動パイプカッターSKー1N スペーシア

    手動パイプカッターSKー1N

    スペーシア
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンドパイプカッターです。
    用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
  • メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)

    スペーシア
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

    スペーシア
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S

    スペーシア
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

    スペーシア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
    形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • キャスターL40 TMEHジャパン

    キャスターL40

    TMEHジャパン
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質(車輪)ウレタン取付高(mm)128車輪4インチ(100mm相当)
  • インチB&N TMEHジャパン

    インチB&N

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    115税込127
    1個
    当日出荷
    脚部の使用パーツ類です。
    材質鉄(三価クロムメッキ)
  • ラベルケース TMEHジャパン

    ラベルケース

    TMEHジャパン
    115税込127
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    かんばん表示をするためのパーツです。
  • パイプフックA スペーシア

    パイプフックA

    スペーシア
    239税込263
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
    用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
  • ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
    寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
  • 平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    平行回転タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
  • 両止めサドル スペーシア

    両止めサドル

    スペーシア(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4質量(g/個)6
  • パイプ用フック ヒル型 スペーシア

    パイプ用フック ヒル型

    スペーシア
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプコネクションジョイントセット TMEHジャパン

    アルミパイプコネクションジョイントセット

    TMEHジャパン
    559税込615
    1セット
    当日出荷
    丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します。
    材質アルミニウム質量(g)64
  • ハンドパイプカッターHC-1用替刃 TMEHジャパン

    ハンドパイプカッターHC-1用替刃

    TMEHジャパン
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    適合HC-1
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
    セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
  • フォールディングユニット TMEHジャパン

    フォールディングユニット

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプの折り畳みに使用する金具です。
    材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
  • 40スクエア用スプリングナット TMEHジャパン

    40スクエア用スプリングナット

    TMEHジャパン
    104税込114
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
    材質スチール質量(g)6
  • アルミパイプ用キャップ TMEHジャパン

    アルミパイプ用キャップ

    TMEHジャパン
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム質量(g)34適合パイプAP4319J表面クロメート処理
  • スパナ TMEHジャパン

    スパナ

    TMEHジャパン
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    差込みタイプ、ボルトタイプキャスターの締付け用スパナです。
  • カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト)

    東栄管機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラック3方エルボ(ホワイト) 東栄管機

    カクラック3方エルボ(ホワイト)

    東栄管機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)

    ベアリングユニット UFLタイプ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • 六角ナット TMEHジャパン

    六角ナット

    TMEHジャパン
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シルバー

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ