FA現場のお役立ち情報
778件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクラックスリットソケット 東栄管機

    カクラックスリットソケット

    東栄管機
    ¥74税込¥81
    1個
    9日以内出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ) TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    3日以内出荷
    ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)112
  • Tスロットランナー TMEHジャパン

    Tスロットランナー

    TMEHジャパン
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    Tスロットパイプの溝に挿入して、カーテンランナーとして使用します。
    材質ポリエチレン/アセタール質量(g)10
  • ハンドパイプカッターHC-1用替刃 TMEHジャパン

    ハンドパイプカッターHC-1用替刃

    TMEHジャパン
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    当日出荷
    適合HC-1
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット
    当日出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)80
  • スロット滑車 TMEHジャパン

    スロット滑車

    TMEHジャパン
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 昇降式アンチバックセット TMEHジャパン

    昇降式アンチバックセット

    TMEHジャパン
    ¥2,750税込¥3,025
    1セット
    欠品中
    アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。
    セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ
  • Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパン

    Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ)

    TMEHジャパン
    ¥269~税込¥296~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
  • プラコンキャップ TMEHジャパン

    プラコンキャップ

    TMEHジャパン
    ¥111~税込¥122~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色グレー
  • プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター150Φ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
  • カクラックスリットクロスチーズ(ブラック) 東栄管機

    カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)

    東栄管機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    ¥573~税込¥630~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    ¥388~税込¥427~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥613税込¥674
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
  • ダイニーマロープ TMEHジャパン

    ダイニーマロープ

    TMEHジャパン
    ¥7,320税込¥8,052
    1巻
    当日出荷
    テグス150号の後継品です。
    材質ポリエチレン色ブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
  • 平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン

    平ゴム用金具カシメ 20mm幅用

    TMEHジャパン
    ¥106税込¥117
    1個
    4日以内出荷
    先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
    材質スチール質量(g)5
  • パイプキャッチセット(逆面) TMEHジャパン

    パイプキャッチセット(逆面)

    TMEHジャパン
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    当日出荷
    セット内容DL-15T×1個、G-15BS-WZ×1個、ボルトM0610W×1個材質スチール質量(g)349
  • パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
  • 差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用E

    TMEHジャパン
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    欠品中
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
    車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥955~税込¥1,051~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75自在

    TMEHジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • GA-65Sセット品 TMEHジャパン

    GA-65Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥520税込¥572
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用 矢崎化工

    イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用

    矢崎化工(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
  • 両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア

    両ドメサドルJBー302A(1ケ)

    スペーシア
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    板止め用両止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー

    スペーシア
    ¥379税込¥417
    1個
    10日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在STー100

    スペーシア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    ¥272~税込¥299~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ