絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(399)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
- スペーシア(69)
- 矢崎化工(50)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アインツ(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト

G-15S単品(B)
TMEHジャパン¥230~税込¥253~1個3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)45
プラスチックジョイントPJー607W 白
スペーシア¥319税込¥3511個当日出荷専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂色ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
スペーシア制電キャスター用キャップJB-108
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップトラスコ品番294-1775適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S質量(g)22
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
メタルジョイントセット
TMEHジャパン¥529~税込¥582~1式5日以内出荷メタルジョイント。_x000D_。T字。_x000D_。回転。_x000D_。スライドスリーブ。_x000D_。独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい。_x000D_。メタルジョイントセットです。用途パイプに沿わせて軽度にスライドさせることができます
プラスティックジョイント
TMEHジャパン¥119税込¥1311個5日以内出荷プラスティックジョイント。_x000D_。L字。_x000D_。連結R型。_x000D_。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
カクラック筋交い(スリット付)(ブラック)
東栄管機¥449税込¥4941個9日以内出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック筋交い(スリット付)(ホワイト)
東栄管機¥698税込¥7681個9日以内出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター
矢崎化工¥919税込¥1,0111個当日出荷イレクターの副資材です。Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。用途板の取付・壁面への固定に使用します。トラスコ品番580-3656材質スチール(カチオン塗装)品名Φ28イレクター 副資材
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
カクラックスリットソケット
東栄管機¥129税込¥1421個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック5方エルボ穴
東栄管機¥369税込¥4061個9日以内出荷材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥669税込¥7361セット3日以内出荷セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
プラスチックパーツ
TMEHジャパン¥149税込¥1641セット3日以内出荷から21日以内出荷セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥489税込¥5381個3日以内出荷アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
Φ19アルミ取付け金具セット 垂直
TMEHジャパン¥289税込¥3181セット3日以内出荷Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥449税込¥4941個当日出荷アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
Φ43アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ