絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(399)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
- スペーシア(69)
- 矢崎化工(50)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アインツ(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト

Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥499税込¥5491セット翌々日出荷インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)46
アルミパイプ用アンカーブラケット
TMEHジャパン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
アルミパイプ用プラスティックブッシング
TMEHジャパン¥369税込¥4061セット3日以内出荷材質ナイロン6、ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J、AP2829、AR2812、AR2829
Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ)
TMEHジャパン¥379税込¥4171セット当日出荷アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)60
Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)
TMEHジャパン¥549税込¥6041セット当日出荷BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング
TMEHジャパン¥159税込¥1751個翌々日出荷Φ19アルミパイプ用のブッシングです。材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
マルチクランプ
TMEHジャパン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂質量(g)210表面アルマイト処理
アジャスター
TMEHジャパン¥279税込¥3071セット3日以内出荷Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
GA-38Sセット品
TMEHジャパン¥369~税込¥406~1セット当日出荷から3日以内出荷プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
イレクター Φ32 FSアジャスター
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム色グレー質量(g)112
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角
TMEHジャパン¥119税込¥1311個3日以内出荷材質ポリエチレン色グレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
900フリーロック
TMEHジャパン¥3,240税込¥3,5641個当日出荷筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。材質スチールストローク(mm)38質量(g)440表面三価クロムメッキ
パイプエンドストッパー
TMEHジャパン¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷から3日以内出荷パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
TMEHジャパン¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミパイプホルダーセット
TMEHジャパン¥789税込¥8681セット当日出荷丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷から7日以内出荷ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。質量(g)466
ドアストッパー用P型 アタッチメント
TAKIGEN(タキゲン)¥364税込¥4001個5日以内出荷小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
ステンレスプレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,358税込¥2,5941個4日以内出荷旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ