特価
本日10月27日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,321件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)112
1セット
870 税込957
3日以内出荷

アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)58
1セット
595 税込655
3日以内出荷

アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)58
1セット
560 税込616
当日出荷

1個
472 税込519
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AA-001C Φ28アルミジョイントセット(アウター・ラウンドタイプ) TMEHジャパン 動画あり
アルミジョイントに丸パイプを垂直に連結する場合に使用します。ジョイントの内側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)60
1セット
340 税込374
当日出荷

ジョイントが取付いているアルミパイプに対してもスライドさせることができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール
1個
580 税込638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール
1個
5,420 税込5,962
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)74
1セット
598 税込658
3日以内出荷

TMEHジャパンパイプカバー
材質ポリプロピレン 定尺(m)3
1本
796 税込876
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)34
1セット
493 税込542
3日以内出荷

他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
1セット
422 税込464
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。
セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1 材質スチール 質量(g)260 表面三価クロムメッキ
1セット
2,750 税込3,025
翌々日出荷

材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
1セット
240 税込264
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS樹脂 グレー 質量(g)7 適合パイプAP4319J
1個
98 税込108
3日以内出荷

Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス) 質量(g)6 対応ねじミリネジM6-P1.0 適合パイプAP1914J
1個
137 税込151
翌々日出荷

ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1セット
430 税込473
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン) TMEHジャパン 動画あり
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)132 最大荷重(daN)100
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
299 税込329
当日出荷

YSRキャスターのパイプ取付時に使用する溝切りペンチです。
質量(g)390 材質
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用 質量(g)390 材質
1個
579 税込637
4日以内出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック アイボリー 質量(g)27
1個
189 税込208
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)3
1個
47 税込52
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)54 種別屋根用 角度(°)左右73° 取付穴数3
1個
279 税込307
当日出荷

PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(中間つなぎ用) 材質スチール 質量(g)712
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(プラコン支え補強用) 材質スチール 質量(g)95
1個
499 税込549
4日以内出荷

PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(ストッパー部) 材質スチール
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカ
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着 色(本体)BK
1個
209 税込230
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントプレート
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
材質(本体)SUS304 色(本体)BK
1個
219 税込241
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン900フリーロック
筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
材質スチール ストローク(mm)38 質量(g)440 表面三価クロムメッキ
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

1個
47 税込52
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール 質量(g)63
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム
1個
323 税込355
翌々日出荷

丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個 材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール) 質量(g)71
1セット
708 税込779
6日以内出荷

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 取付方式ブレーキ付き自在 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在 車輪径(Φmm)(呼称寸法)50 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)69 適合パイプAP2812J-SA 許容荷重(daN)40 偏心(mm)21
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)69 許容荷重(daN)30 偏心(mm)21
1個
980 税込1,078
当日出荷

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります