絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 9(1)
  • 18(2)
  • 36(16)
  • 38(18)
  • 40(8)
  • 46(3)
  • 48(4)
  • 50(9)
  • 60(1)
機長(mm)
  • 1800
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1000(42)
  • 1005(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1500(48)
  • 1600(4)
  • 2000(85)
  • 2400(68)
  • 2500(1)
  • 3000(62)
材質(ホイール)
  • アルミ(5)
  • ゴムライニング(5)
  • スチール(33)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(23)
ピッチ(mm)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(3)
  • 50(33)
  • 75(36)
  • 100(37)
  • 150(22)
  • 200(7)
ブランド
  • TRUSCO(24)
  • 三鈴工機(17)
  • マキテック(13)
  • メイキコウ(7)
  • 太陽工業(5)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(1)
18(2)
36(16)
38(18)
40(8)
46(3)
48(4)
50(9)
60(1)
プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-36TSマキテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-38TSマキテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9テラウチ(寺内製作所)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送にホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール幅(mm)9
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤテラウチ(寺内製作所)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSマキテック
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868質量(kg)4.5ホイール幅(mm)16
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLCメイキコウ
15,865税込17,452
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LCメイキコウ
6,935税込7,629
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MCメイキコウ
3,895税込4,285
1個
9日以内出荷
特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。
用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC メイキコウホイールコンベヤ(重荷重用) DSDCメイキコウ
14,725税込16,198
1個
10日以内出荷
特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLCメイキコウ
9,405税込10,346
1個
9日以内出荷
特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LCメイキコウ
7,030税込7,733
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC メイキコウホイールコンベヤ(中荷重用) CSLCメイキコウ
7,695税込8,465
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所)ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12テラウチ(寺内製作所)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPSマキテック
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPSマキテック
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS マキテック樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGSマキテック
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック樹脂ホイールコンベヤ W-38GSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU マキテックウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PUマキテック
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU マキテックウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PUマキテック
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS マキテックステンレスホイールコンベヤ W-38SUSマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52
削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-50DSマキテック
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65
削り出しホイールコンベヤ W-36BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-36BSマキテック
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-50TSマキテック
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)TRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)40材質(ホイール)スチールピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9112質量(kg)4.3ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9091質量(kg)4.6ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8三鈴工機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)46材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9074質量(kg)5.4ホイール幅(mm)17
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8990質量(kg)11.3ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途重量物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:60kgトラスコ品番465-8973質量(kg)11.8ホイール幅(mm)13
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6三鈴工機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949質量(kg)4.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ