絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 9(1)
機長(mm)
- 200
- 400(1)
- 600(4)
- 800(1)
- 1000(42)
- 1005(1)
- 1200(1)
- 1400(1)
- 1500(48)
- 1600(4)
- 1800(69)
- 2000(83)
- 2400(68)
- 2500(1)
- 3000(62)
材質(ホイール)
- 樹脂(1)
ピッチ(mm)
- 12.5(1)
ブランド
- 三鈴工機(1)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(1)

ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
三鈴工機¥9,698~税込¥10,668~1台翌々日出荷超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール直径(Φmm)9ホイール幅(mm)10