ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
18(4)
30(3)
32(3)
36(14)
38(18)
40(8)
50(4)
60(1)
76.3(1)
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)51
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55 材質スチール 形状ストレート 耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり) M10×75L 機高(mm)37
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番461-2264 質量(kg)3.75 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)20
1台
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:100kg トラスコ品番461-1209 質量(kg)18.42 ホイール幅(mm)13
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
1個
67 税込74
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 ホイール幅(mm)12
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44 材質(ホイール)スチール 形状ストレート 耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり) 丸鋼(半月)Φ30×75L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)105
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)53
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M8×70L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)ポリアセタール樹脂 耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール(SPHC) 機高(mm)51
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)52
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり) M8×35L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)65
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25 材質(ホイール)樹脂 耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)53
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール)ステンレス 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム)ステンレス 機高(mm)52
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20 材質スチール 耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり) M12×40L 機高(mm)65
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)51
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28 材質スチール 耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり) M8×45L 機高(mm)60
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25 材質スチール 耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm)52
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2782 質量(kg)6.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2740 質量(kg)7.4 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2821 質量(kg)6.5 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)60 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0104 質量(kg)12.4 寸法A(mm)20/40 ホイール幅(mm)25
1本
40,980 税込45,078
7日以内出荷

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)40 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0066 質量(kg)15.15 寸法A(mm)20/20 ホイール幅(mm)25
1本
57,980 税込63,778
7日以内出荷

径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)32 材質フレーム:スチールホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:90kg トラスコ品番301-0147 質量(kg)9.7 寸法A(mm)40/60 ホイール幅(mm)25
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7101 質量(kg)8.3 寸法A(mm)35.5 ホイール幅(mm)20
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7062 質量(kg)9.4 寸法A(mm)23 ホイール幅(mm)20
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番511-7143 質量(kg)7.8 寸法A(mm)23/73 ホイール幅(mm)20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2669 質量(kg)7.6 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2626 質量(kg)8.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番510-2707 質量(kg)7.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5950 質量(kg)8.9 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)9
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング) ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5917 質量(kg)10.5 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)40 材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番300-5992 質量(kg)8.1 寸法A(mm)25/75 ホイール幅(mm)9
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2388 質量(kg)6 寸法A(mm)37.5 ホイール幅(mm)12
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 材質フレーム:スチールホイール:アルミ ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg 付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 トラスコ品番461-2345 質量(kg)6.7 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)12
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷