ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
18(1)
30(1)
36(3)
38(5)
40(2)
50(2)
60(1)
76.3(1)
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
材質スチール
形状ストレート
耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)
軸M10×75L
機高(mm)37
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
材質スチール
耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)
軸M12×40L
機高(mm)65
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
材質スチール
耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)
軸M8×45L
機高(mm)60
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)51
ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
材質(ホイール)スチール
形状ストレート
耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)
軸丸鋼(半月)Φ30×75L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)105
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)53
ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M8×70L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ポリアセタール樹脂
耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール(SPHC)
機高(mm)51
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)
軸M8×35L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)65
ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
材質(ホイール)樹脂
耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)スチール
機高(mm)53
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
材質(ホイール)ステンレス
耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
材質(フレーム)ステンレス
機高(mm)52
ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
材質スチール
耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)
軸M6×38L
機高(mm)51
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5631
質量(kg)3.69
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。