絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 25.4
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 26(1)
- 30(8)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(30)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(4)
- 2000(4)
材質(ホイール)
- スチール(12)
ピッチ(mm)
- 30(6)
- 35(6)
ブランド
- TRUSCO(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)

小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷から7日以内出荷小径のため小物の搬送がスムーズです。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.57ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.76ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9