絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 30
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 40(30)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1000(4)
- 1500(2)
- 2000(4)
- 2500(1)
- 3000(3)
材質(ホイール)
- スチール(7)
- 樹脂(1)
ピッチ(mm)
- 35(5)
- 50(4)
ブランド
- 太陽工業(6)
- マキテック(2)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30
32(11)
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)

削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-1004質量(kg)23.3ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0997質量(kg)15.6ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥16,980税込¥18,6781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0989質量(kg)7.8ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥55,980税込¥61,5781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0971質量(kg)29.0ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0962質量(kg)19.4ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0954質量(kg)9.6ホイール幅(mm)50