絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 36
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 20(46)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 38(61)
  • 40(30)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000(7)
  • 1500(7)
  • 1800(16)
  • 2000(11)
  • 2400(15)
  • 3000(15)
材質(ホイール)
  • スチール(30)
  • 樹脂(42)
ピッチ(mm)
  • 40(24)
  • 50(32)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 150(4)
ブランド
  • TRUSCO(42)
  • 太陽工業(14)
  • 三鈴工機(6)
  • マキテック(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36
38(61)
40(30)
50(22)
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    欠品中
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331質量(kg)3.48寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256質量(kg)2.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390質量(kg)2.25寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027質量(kg)1.16ホイール幅(mm)20
  • 流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1台
    8日以内出荷
    スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
  • 削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)

    削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9

    テラウチ(寺内製作所)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
    用途重量物の搬送にホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール

    太陽工業
    199税込219
    1個
    11日以内出荷
    全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂M6
  • ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール

    太陽工業
    319税込351
    1個
    11日以内出荷
    丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS

    マキテック
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51
  • 削り出しホイールコンベヤ W-36BS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-36BS

    マキテック
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023質量(kg)8.4ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L3000

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2183質量(kg)3.75寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2175質量(kg)2.5寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167質量(kg)1.87寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141質量(kg)3.84寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132質量(kg)2.56寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124質量(kg)1.92寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L3000

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2349質量(kg)4.35寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    10日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2322質量(kg)2.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2314質量(kg)2.51寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2306質量(kg)2.17寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2284質量(kg)5.4寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276質量(kg)4.32寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250質量(kg)3.24寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L3000

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2264質量(kg)3.75寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2403質量(kg)3寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ