絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 40
- 9(10)
- 12.5(1)
- 18(19)
- 20(46)
- 25(4)
- 25.4(12)
- 26(1)
- 30(8)
- 32(11)
- 36(66)
- 38(61)
- 46(6)
- 48(6)
- 50(22)
- 60(1)
- 76.3(1)
機長(mm)
- 1800(7)
- 2000(6)
- 2400(8)
- 3000(8)
材質(ホイール)
- ゴムライニング(12)
- スチール(26)
- 樹脂(3)
ピッチ(mm)
- 50(10)
- 75(9)
- 100(9)
- 150(2)
ブランド
- TRUSCO(24)
- マキテック(2)
- 太陽工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32(11)
36(66)
38(61)
40
50(22)

ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷から7日以内出荷小径のため小物の搬送がスムーズです。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.3ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.7ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。適合コンベヤ:V-40G型トラスコ品番461-2558材質スチール、合成ゴム許容荷重(kg)30ボス幅(mm)25軸M6ホイール直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール
太陽工業¥249~税込¥274~1個11日以内出荷全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9
太陽工業¥619税込¥6811個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール、ライニング:合成ゴム許容荷重(kg)30軸M6ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L3000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7062材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)9.4ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7054材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.5ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7143材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.8ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7135材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.3ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5950材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5941材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5933材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5925材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.3ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5917材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)質量(kg)10.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5909材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5895材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5887材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)6.3ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5992材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5984材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)6.5ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5976材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5968材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)4.8ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
太陽工業¥169税込¥1861個4日以内出荷平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。軽、中荷重用です。用途ガイドローラとして。組込用ホイールとして材質スチール軸径(Φmm)6許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応