絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 32(4)
- 36(24)
機長(mm)
- 1000(7)
- 1500(4)
- 1800(3)
- 2000(5)
- 2400(3)
- 3000(6)
材質(ホイール)
- スチール(11)
- 樹脂(20)
ピッチ(mm)
- 40
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 25(36)
- 30(34)
- 33(2)
- 35(40)
- 38(3)
- 43(3)
- 50(86)
- 57(3)
- 60(4)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(28)
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
32(4)
36(24)

ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1台8日以内出荷樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台8日以内出荷スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066質量(kg)15.15寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058質量(kg)10.1寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L3000
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2141質量(kg)3.84寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2132質量(kg)2.56寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124質量(kg)1.92寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L3000
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2284質量(kg)5.4寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276質量(kg)4.32寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250質量(kg)3.24寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L3000
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2221質量(kg)3.84寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420質量(kg)3.07寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501台7日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205質量(kg)1.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001質量(kg)3.60ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×240
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1993質量(kg)2.88ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×200
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1985質量(kg)2.40ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×180
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1977質量(kg)2.16ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×100
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1969質量(kg)1.20ホイール幅(mm)20
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤等を収納するラックや台車等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10表面抵抗値(Ω)105~106
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90