FA現場のお役立ち情報
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リン木 ワコー

    リン木

    ワコー(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
    用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
  • 周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー

    周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
  • 尺角 軽いん台345サシゴ シモヤマ

    尺角 軽いん台345サシゴ

    シモヤマ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
    用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)400高さ(mm)300奥行(mm)500耐荷重(t)300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5
  • バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー

    バイブレータ V形

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(制御器)C4-5B
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    (ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
    用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 尺角 軽いん台633シャッカク シモヤマ

    尺角 軽いん台633シャッカク

    シモヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
    用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)600耐荷重(t)全面受け10
  • 尺角 軽いん台234ニサシ シモヤマ

    尺角 軽いん台234ニサシ

    シモヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
    用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)200奥行(mm)400耐荷重(t)200高さの時:全面受け5、300高さの時:全面受け3
  • 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア

    標準スクリュー羽根 A型

    三和コンベア
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
    材質SS400相当タイプA羽根の長さ(mm)1500
  • 尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラ シモヤマ

    尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラ

    シモヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
    用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)150奥行(mm)600耐荷重(t)10
  • 補助板 硬質材盤木 10枚入 シモヤマ

    補助板 硬質材盤木 10枚入

    シモヤマ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    高い耐久性を持つ硬質材盤木です。重量運搬・ジャッキUPの補助板等、様々な作業に使えます。
    用途重量物の緩衝材、荷受け枕木、高さ調整材に。その他10枚入長さ(mm)300幅(mm)130
  • ブリッジコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ブリッジコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    8日以内出荷
    軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
    材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール全幅(mm)537ローラー幅(mm)350機長(mm)2000許容荷重(N)(フレーム)980
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
    SCE200形は、大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用クランプエレメントです。
  • 標準スクリュー羽根 三和コンベア

    標準スクリュー羽根

    三和コンベア
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
  • フローコントロールバルブ FV・MFV形 シンフォニアテクノロジー

    フローコントロールバルブ FV・MFV形

    シンフォニアテクノロジー
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミニラビット(スタンダードタイプ・変速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スタンダードタイプ・変速)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    26日以内出荷
    最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
    タイプBC電源(V)単相100モーター出力(W)25
  • フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジー

    フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
  • 加圧フランジ 産機

    加圧フランジ

    産機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁インラインフィーダ 産機

    電磁インラインフィーダ

    産機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ) MFC-S3B
  • ピエゾインラインフィーダ 産機

    ピエゾインラインフィーダ

    産機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
    適合(コントローラ) P212・P212-F
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    サイドプルマグネット方式により荷重変動に強く安定搬送が可能です
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
  • 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション

    切削加工品上向用

    フリーベアコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
    用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
  • 小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダCF形 トラフ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コントローラ シンフォニアテクノロジー

    コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
  • 小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダ CF形(駆動部)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
    長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
  • ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スイングタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    26日以内出荷
    乗りうつりが容易で安定します。
    タイプBCW電源(V)単相100
  • ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    26日以内出荷
    最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
    タイプBC電源(V)単相100
  • ミニラビット(スイングタイプ・変速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スイングタイプ・変速)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    26日以内出荷
    乗りうつりが容易で安定します。
    タイプBCW電源(V)単相100モーター出力(W)25
  • パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ ERシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    11日以内出荷
    50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
    用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    11日以内出荷
    100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
    用途微小・精密ワークにの搬送装置として。定格電圧(V)200
  • デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ シンフォニアテクノロジー

    デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    11日以内出荷
    垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
    用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振動数範囲(Hz)70~110
  • デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ シンフォニアテクノロジー

    デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    11日以内出荷
    垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
    用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振幅(mm)水平1.0/垂直0.3振動数範囲(Hz)70~110
  • 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック

    樋付スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    11日以内出荷
    樋付きです。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
  • 軽搬送コンベヤ用オプション オークラ輸送機

    軽搬送コンベヤ用オプション

    オークラ輸送機
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
    用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス

    ベルト セクション BS 2・BS 2/S

    ボッシュ・レックスロス
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    60日以内出荷
    歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
    許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
    質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
その他コンベヤ