絞り込み
耐荷重(kg/段)
- 500
- 100(2)
- 300(1)
- 1000(36)
- 1500(2)
- 2000(6)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 新川製作所(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 1000未満(1)
- 1200~1400未満(1)
外寸法・高さ(mm)
- 1000未満(2)
外寸法・奥行(mm)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(1)
色
ブルー(1)
ブルー
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
100(2)
300(1)
500
1000(36)
1500(2)
2000(6)

逆ネス用連結ブリッジ
新川製作所¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。用途倉庫保管用ラック材質スチール色スカイブルー表面処理焼付塗装長さ内寸(mm)1130幅外寸(mm)1200自重(kg)≒30外寸法・高さ(mm)100均等積載量(kg/段)500外寸法・奥行(mm)1340有効内寸法・幅(mm)1200
ラックテナー
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業にトラスコ品番206-3926材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール質量(kg)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700キャスター径(Φmm)150アズワン品番64-8659-60外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)243均等積載量(kg/段)500外寸法・奥行(mm)850有効内寸法・奥行(mm)595有効内寸法・高さ(mm)1457有効内寸法・幅(mm)780