絞り込み
耐荷重(kg/段)
  • 1000(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 1000~1500未満(2)
奥行(mm)
  • ~1500(3)
外寸法・奥行(mm)
  • 1000~1500未満(3)
高さ(mm)
  • 1270
  • 115(1)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
  • 1250(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1550(1)
  • 1570(1)
  • 1770(2)
  • 3000(6)
  • 3500(6)
  • 4000(6)
  • 4500(6)
  • 5000(6)
  • 5500(6)
  • 6000(6)
間口(mm)
  • ~1500(2)
  • ~2000(1)
~1500・~2000
  • 色レッド(3)
レッド
ブランド
  • 岡田工業(3)
岡田工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
1000(2)
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスラック 岡田工業ネスラック岡田工業
34,980税込38,478
1台
20日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
ネスラックPL 岡田工業ネスラックPL岡田工業
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
パレットラック