絞り込み
耐荷重(kg/段)
  • 1000(6)
有効内寸法・幅(mm)
  • 1200~1400未満(6)
  • 1400~1600未満(5)
外寸法・高さ(mm)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(6)
  • 2500~3000未満(1)
奥行(mm)
  • ~1500(3)
外寸法・奥行(mm)
  • 1000~1500未満(10)
棚段数
  • 2(2)
2
高さ(mm)
  • 1270(3)
  • 1400(1)
  • 1570(1)
  • 1770(2)
1270・1400・1570・1770
間口(mm)
  • ~1500(2)
  • ~2000(1)
~1500・~2000
  • 色レッド
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(7)
ブランド
  • 岡田工業(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • テイモー(2)
  • ワコー(2)
  • ワコーパレット(1)
岡田工業・ERECTA(エレクター)・テイモー・ワコー・ワコーパレット
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg/段)から絞り込む
1000(6)
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスティングラック(逆ネスピンタイプ) テイモーネスティングラック(逆ネスピンタイプ)テイモー
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
ネスラック 岡田工業ネスラック岡田工業
34,980税込38,478
1台
20日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチールレッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
ネスラックPL 岡田工業ネスラックPL岡田工業
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200
ネスティングラック(正ネスレールタイプ) テイモーネスティングラック(正ネスレールタイプ)テイモー
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
逆ネスティングボックス ワコーパレット逆ネスティングボックスワコーパレット
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
パレットセイリ ワコーパレットセイリワコー
269,800税込296,780
1台
12日以内出荷
整理、整列の際にパレットを傷めにくいです。 段積みされた16枚までのパレット(パレット高さ150mmの場合)を一度に整理・整列できます。
用途パレットを多数保有の工場・倉庫の整理材質スチール、表面処理:焼き付け塗装外寸法・高さ(mm)2760有効内寸法・高さ(mm)2300
逆ネスティングボックス クロスタイプ ワコー逆ネスティングボックス クロスタイプワコー
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場材質スチールレッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
逆ネステナー ERECTA(エレクター)逆ネステナーERECTA(エレクター)
63,980税込70,378
1台
70日以内出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネステナー ERECTA(エレクター)逆ネステナーERECTA(エレクター)
62,980税込69,278
1台
90日以内出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250
パレットラック