絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](124)
  • 赤松電機製作所(83)
  • コトヒラ工業(36)
  • チコーエアーテック(33)
  • スイデン(25)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(18)
  • スタックスツールス(17)
  • 日本無機(16)
  • リョウセイ(15)
  • ムラコシ(12)
  • 日下部機械(11)
  • 淀川電機製作所(9)
  • 日本ドナルドソン(9)
  • NIVAC(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • 静科(4)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • オーデン(3)
  • トスマック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストフード スタックスツールス

    ダストフード

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
    寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
  • ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールス

    ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用

    スタックスツールス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    寸法(cm)6×9.5質量(g)4仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 網戸用花粉フィルター ニトムズ

    網戸用花粉フィルター

    ニトムズ(5件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用 チコーエアーテック

    フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用

    チコーエアーテック
    28,975税込31,873
    1個
    11日以内出荷
    CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
    適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
  • カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
    用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    629税込692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    寸法(cm)10×16質量(g)8
  • ゲート継手 100mmΦ スタックスツールス

    ゲート継手 100mmΦ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
    寸法(cm)14×17×8.5質量(g)21
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • 集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75

    スイデン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    集塵機ダクト配管用2分岐管です。
    用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
  • 手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動はたき用 ブーツ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
    用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    489税込538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    寸法(cm)9×10質量(g)8
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • 新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    13,980税込15,378
    1本
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
    用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-100用

    赤松電機製作所
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • ルーバーフィルター 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター

    赤松電機製作所
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
  • 高機能フィルタ チコーエアーテック

    高機能フィルタ

    チコーエアーテック
    12,350税込13,585
    1個
    11日以内出荷
    高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
    適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
  • ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-220用

    赤松電機製作所
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • 吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業

    吸煙機・集塵機用プレフィルター

    コトヒラ工業
    9,998税込10,998
    1組(5枚)ほか
    5日以内出荷
    5枚入り商品です。
    品名プレフィルター
  • コネクターコード チコーエアーテック

    コネクターコード

    チコーエアーテック
    13,300税込14,630
    1個(3m)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • 排気フィルタ チコーエアーテック

    排気フィルタ

    チコーエアーテック
    25,900税込28,490
    1個
    11日以内出荷
  • ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用準HEPAフィルタ

    コトヒラ工業
    46,980税込51,678
    1枚
    9日以内出荷
    0.3μmまでの粒子を95%以上捕集します。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙に。トラスコ品番136-5625適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200材質グラスウール品名準HEPAフィルター
  • ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールス

    ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)

    スタックスツールス
    669税込736
    1個
    当日出荷
    65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
    寸法(cm)16.5×7質量(g)14
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-150用

    赤松電機製作所
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット ストッパー付

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-30用 二次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    3,698税込4,068
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7044適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)
  • V-2/3シグマ用制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    V-2/3シグマ用制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。トラスコ品番421-1778適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
  • 集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)

    スタックスツールス
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
    寸法(cm)10.3×10質量(g)16
  • 集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)

    スタックスツールス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
    寸法(cm)4×7質量(g)3
...
集塵機