絞り込み
ブランド
![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252999-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥45,980税込¥50,5781個当日出荷パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。用途乾いた微細粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2632適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,900税込¥15,2901個当日出荷セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
KDC-TD1用メインフィルタ
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用メインフィルタです。トラスコ品番793-0496適合機種KDC-TD1質量(kg)3.2品名メインフィルター
KDC-TD1用セラミックフィルタ
コトヒラ工業¥67,980税込¥74,7781枚4日以内出荷適用機種:KDC-TD1用セラミックフィルタです。トラスコ品番793-0500適合機種KDC-TD1質量(kg)4.1品名セラミックフィルター
KDC-D01用パックフィルタ
コトヒラ工業¥7,498税込¥8,2481セット(5枚)4日以内出荷適用機種:KDC-D01用パックフィルタです。トラスコ品番793-0461適合機種KDC2-D01質量(g)40品名パックフィルター
3層ドラムフィルター HVS-300用
赤松電機製作所¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97




![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252999-190226-02.jpg)
![PiフィルタOW(PK付) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31278626-210423-02.jpg)
![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)