3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 質量(kg)6.6 電源AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 風量2段階 表示範囲【湿度】35~81% 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34 タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位) 除湿能力(L/日)3.0/3.8 除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用 メタリックブラック インバータ型 電圧(V)単相100 所要圧縮機(kw)0.9 除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8 冷却能力無し 馬力1.2
1台
387,390 税込426,129
31日以内出荷

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用 ナチュナルグレー インバータ型 電圧(V)単相100 所要圧縮機(kw)0.9 除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8 冷却能力無し 馬力1.2
1台
387,390 税込426,129
31日以内出荷

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります