絞り込み
ブランド
  • nedius(スイデン)
  • 日立(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ナカトミ(9)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
  • 象印マホービン(5)
  • エスコ(3)
  • CCP(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ツインバード(2)
  • siroca(2)
  • アメフレック(2)
  • cado(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • オリオン機械(1)
  • ダイキン工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ドリテック(1)
除湿能力(L/日)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
除湿面積
  • 58畳(1)
  • 77畳(1)
タンク容量(L)
  • 7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
除湿機 nedius(スイデン)除湿機nedius(スイデン)
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機