カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに
付属品差込角変換アダプタ
差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30
爪長さ(mm)30
適合径(Φmm)63~102
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質クロームバナジウム
全長(mm)240
適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
用途取り外し専用
差込角(mm)9.5(3/8)
使用範囲(mm)60~80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。
廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。
ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に
適合20Lペール缶
適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)
材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25
質量(g)610
幅(cm)9.7
長さ(cm)32
高さ(cm)2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
質量(g)730
有効径(Φmm)90~130
チェーン長(mm)460
適合径(Φmm)90~130
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106
適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0
寸法(mm)(六角)27、(四角)10
内径(Φmm)93(特殊ファセット)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
取扱説明書(5.9MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7
レンチサイズ(mm)(6角)27
適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)
質量(g)150
寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44
カップサイズ74mm(14角)
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。