絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(14)
- KTC(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- KOTO(3)
- AMP(3)
- DELPHI(3)
- エスコ(1)
- Lisle(ライル)(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト

O2センサーソケット
(124件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
センサーソケット セット
(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(7個)当日出荷O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
O2センサーソケット
Pro-Auto(32件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5販売区分業務用
センサーソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷細かいサイズに対応6ポイント。サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサソケットセット
KTC(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
センサーソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
バキュームスイッチ ソケット
(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)販売区分業務用
スリットソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。トラスコ品番369-5816全長(mm)130差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22対辺形状:12角
ロングO2センサーソケット
JTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スリットソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ差込角(mm)9.5
1/2sq. O2センサーソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
2極コネクター用ブーツ
DELPHI¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2極コネクター用ブーツ。対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ノックセンサーソケット
KOTO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
O2センサーソケットセット
KOTO¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
5PCS ヘックスセンサーソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用寸法(mm)【差込】12.7サイズ(mm)1417192224角数6ポイント
センサーソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車)
AMP¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサレンチ
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
O2センサソケットアタッチメント
KTC(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
O2センサーソケット
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
センサーソケッソセット
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷O2センサー用タップ付セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具














































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)