36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサソケットセット KTC

    O2センサソケットセット

    KTC(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
    トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センサーソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
    寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
  • スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
    トラスコ品番369-5816全長(mm)130差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22対辺形状:12角
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングO2センサーソケット JTC

    ロングO2センサーソケット

    JTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • 2極コネクター用ブーツ DELPHI

    2極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2極コネクター用ブーツ。
    対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックセンサーソケット JTC

    ノックセンサーソケット

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
    全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケットセット SIGNET(シグネット)

    センサーソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
    セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
  • 油圧センサーソケット JTC

    油圧センサーソケット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途センサーの取り外しに使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1425用
  • 3極コネクター用ブーツ DELPHI

    3極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    3極コネクター用ブーツ。
    対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車) AMP

    インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車)

    AMP
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
  • 5極コネクター用ブーツ DELPHI

    5極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    5極コネクター用ブーツ。
    対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター専用防水栓BL AMP

    コネクター専用防水栓BL

    AMP
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓。
    適合電線電線径:1.2-2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケッソセット JTC

    センサーソケッソセット

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    O2センサー用タップ付
    セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)67、72サイズ12ポイント差込角(mm)9.5×14、12.7×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)86寸法L(mm)55差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.9寸法D2(mm)23
  • 1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)212寸法L(mm)77差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)36.5寸法D2(mm)33寸法l(mm)28二面幅(mm)27
  • 3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)137寸法L(mm)150差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18寸法l(mm)7.5二面幅(mm)8
  • 3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容・差込12.7mm 12P 28mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 27mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 22mm×全長78mm ・差込12.7mm 6P 22mm×全長110mmRoHS指令(10物質対応)対応

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

O2センサー関連工具