35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O2センサーソケット モノタロウ

    O2センサーソケット

    モノタロウ(124件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
    用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
  • センサーソケット セット モノタロウ

    センサーソケット セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(7個)
    当日出荷
    O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
    用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ

    ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。 O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。 クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
    用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5販売区分業務用
  • O2センサソケットセット KTC

    O2センサソケットセット

    KTC(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
    トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    細かいサイズに対応6ポイント。
    サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームスイッチ ソケット モノタロウ

    バキュームスイッチ ソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
    用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • M20 NOXセンサー用タップ JTC

    M20 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM20×1.5
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センサーソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60
  • スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
    差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22全長(mm)130対辺形状:12角トラスコ品番369-5816
  • ノックセンサーソケット JTC

    ノックセンサーソケット

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
    全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)67、72サイズ12ポイント差込角(mm)9.5×14、12.7×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22 NOXセンサー用タップ JTC

    M22 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM22×1.5
  • 2極コネクター用ブーツ DELPHI

    2極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2極コネクター用ブーツ。
    対応水温センサーコネクター・インジェクションコネクター・スーパー・シール防水コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • O2センサーソケット Lisle(ライル)

    O2センサーソケット

    Lisle(ライル)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。
    用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
  • NOXセンサーソケットセット エスコ

    NOXセンサーソケットセット

    エスコ
    12,400税込13,640
    1セット
    翌日出荷
    6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
    材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)86寸法L(mm)55差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)23.9寸法D2(mm)23
  • 1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ディーゼルインジャクターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)212寸法L(mm)77差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)36.5寸法D2(mm)33寸法l(mm)28二面幅(mm)27
  • 3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)137寸法L(mm)150差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18寸法l(mm)7.5二面幅(mm)8
  • 3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19
  • センサーソケットセット SIGNET(シグネット)

    センサーソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
    セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

O2センサー関連工具