絞り込み
二面幅(mm)
  • 16
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(13)
  • 17(1)
  • 18(13)
  • 19(5)
  • 20.8(9)
  • 21(11)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 196(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](10)
  • 12.7[1/2](5)
全長(mm)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 63.5(3)
  • 64(2)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 250(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • FPC(4)
  • KTC(3)
  • エスコ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • GEDORE(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

    モノタロウ(26件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ モノタロウ

    スパークプラグレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
    用途スパークプラグの脱着に全長(mm)65材質クロムバナジウム鋼(CR-V)タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 12角

    モノタロウ(35件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)9.5全長(mm)70
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5全長(mm)70材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグ用ソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
  • 9.5sqプラグソケット FPC

    9.5sqプラグソケット

    FPC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグソケット DAYTONA(デイトナ)

    プラグソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
    用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2”
  • 9.5sqスーパースリムプラグソケット FPC

    9.5sqスーパースリムプラグソケット

    FPC(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。
    用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
  • 12.7sqプラグレンチ KTC

    12.7sqプラグレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。
    差込角(mm)12.7
  • スーパーロングプラグレンチ KTC

    スーパーロングプラグレンチ

    KTC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
    用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)16(六角)寸法L(mm)250トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
    全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
  • スパークプラグソケット50-57 GEDORE

    スパークプラグソケット50-57

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
    用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • 9.5sqスーパースリムプラグソケット FPC

    9.5sqスーパースリムプラグソケット

    FPC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    3点板バネキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法S(mm)16全長L(mm)70質量(g)68寸法H(mm)17寸法D(mm)20寸法l(mm)13.9
  • 12.7sqプラグソケット FPC

    12.7sqプラグソケット

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。全長L(mm)63寸法H(mm)21寸法l(mm)10
  • スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール)

    スパークプラグソケット

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

スパークプラグ関連工具