絞り込み
二面幅(mm)
- 16
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(13)
- 17(1)
- 18(14)
- 19(5)
- 20.8(9)
- 21(11)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](5)
全長(mm)
- 59(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 63.5(3)
- 64(2)
- 65(5)
- 70(3)
- 250(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- FPC(4)
- KTC(3)
- エスコ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(27件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(37件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥619税込¥6811個翌々日出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
スパークプラグソケット
エスコ¥2,560税込¥2,8161本翌日出荷ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
スパークプラグソケット50-57
GEDORE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。用途自動車用スパークプラグ交換用。全長(mm)63.5材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷3点板バネキャッチ式です。用途プラグレンチ用ソケットです。質量(g)68寸法H(mm)17全長L(mm)70寸法S(mm)16寸法D(mm)20寸法l(mm)13.9
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
12.7sqプラグレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。差込角(mm)12.7
スーパーロングプラグレンチ
KTC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。用途スパークプラグの脱着に使用。トラスコ品番373-2291質量(g)250寸法L(mm)250寸法S(mm)16(六角)寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)35差込角(sq.)9.5
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具



























![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)