絞り込み
二面幅(mm)
- 21
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(9)
- 16(16)
- 17(1)
- 18(12)
- 19(4)
- 20.8(8)
- 22(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](2)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 67(1)
- 70(1)
- 400(1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
プラグソケット
DAYTONA(デイトナ)¥709税込¥7801個翌々日出荷差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼用途バイク用 プラグ脱着工具材質クロムバナジウム鋼ソケット差込角(mm)3/8インチ(9.5mm)
1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(mm)49.9
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ12.7□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番816-5167差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)




![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)