絞り込み
二面幅(mm)
- 14
- 5.5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(21)
- 17(1)
- 18(14)
- 19(5)
- 20.8(9)
- 21(11)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(1)
- 196(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](12)
全長(mm)
- 60(1)
- 63.5(1)
- 64(2)
- 65(3)
- 70(3)
- 250(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- エスコ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- FPC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- DEEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
13(2)
14
16(21)
18(14)
19(5)
20.8(9)
21(11)
33(1)
41(1)
196(1)

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷薄肉タイプ。スパークプラグ専用。用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個欠品中質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
プラグソケット
DEEN¥2,600税込¥2,8601個当日出荷国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"
3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
9.5sqスーパースリムプラグソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷質量(g)250寸法L(mm)250差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8二面幅(mm)14
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5



















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)