絞り込み
外径(Φmm)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 76(1)
  • 80(2)
  • 81(1)
  • 82(2)
  • 82.5(1)
  • 83(1)
  • 86(1)
  • 93(2)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 99(1)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 103(1)
  • 106(2)
  • 108(1)
二面幅(mm)
  • 63(2)
  • 64(1)
  • 66.5(1)
  • 67(1)
  • 72.5(1)
  • 74(2)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 79(1)
  • 79.5(1)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 89(1)
  • 92(1)
  • 93(1)
  • 94.5(1)
  • 99(1)
  • 100.5(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 12.7[1/2](16)
  • その他(5)
形状
  • 8角(2)
  • 10角(1)
  • 12角(2)
  • 14角(3)
  • 15角(3)
  • 16角(1)
  • 18角(1)
  • 20角(1)
  • 30角(1)
  • 36角(1)
高さ(mm)
  • 35(1)
  • 37.5(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 46.5(1)
  • 50.5(1)
  • 68(1)
ブランド
  • JTC(9)
  • Pro-Auto(4)
  • KTC(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • グリフィン(1)
  • KOTO(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
JTC・Pro-Auto・KTC・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・グリフィン・KOTO・KIJIMA(キジマ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
74(2)
80(2)
82(2)
93(2)
95(2)
100(2)
102(2)
103(1)
106(2)
108(1)
外径(Φmm)をもっと見る
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ)オイルフィルターレンチ カップタイプKIJIMA(キジマ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5・21サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
キャラバン用オイルフィルターレンチ JTCキャラバン用オイルフィルターレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106差込角(mm)9.5/27主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45Pメーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバンRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチカップ式 36mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 36mmJTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
VW AUDI ベンツ BMW MINI VOLVO FORD等
差込角(mm)9.5 36/6角
オイルフィルターレンチカップ式 JTCオイルフィルターレンチカップ式JTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ろ紙交換用。
差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチカップ式 38mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 38mmJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オペル等
差込角(mm)9.5 38/6角
オイルフィルターレンチカップ式 24mm JTCオイルフィルターレンチカップ式 24mmJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
BMW GM等
差込角(mm)9.5 24/6角
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
JTC1448用
差込角(mm)9.5/21
9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用)Pro-Auto
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)275適合車種日産キャラバン
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ3/8"sq オイルフィルターレンチセットエスコ(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型
カートリッジ式オイルフィルターレンチ KOTOカートリッジ式オイルフィルターレンチKOTO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)3/8差込角(sq.)9.5ケース寸法(mm)400×300×85
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
差込角(mm)9.5適合車種ACTROS・ATEGO・AXOR・ECONICサイズ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
カップ式オイルフィルターレンチセット JTCカップ式オイルフィルターレンチセットJTC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
差込角(mm)9.5サイズ24・27・32・36・38mm/6角RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型オイルフィルターレンチ