2ページ目: ホース関連工具

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンチオフプライヤ KTCピンチオフプライヤKTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1本
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
2,900税込3,190
1丁
当日出荷
形状ストレート全長(mm)175質量(g)213先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10アズワン品番64-7851-12
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
ホースクリップ 日平機器ホースクリップ日平機器
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
ホースクリッププライヤー TRUSCOホースクリッププライヤーTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240
エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルドエアコン・燃料ラインディスコネクトツールアヴァンギャルド
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
日平 ホースクリッパー 大 日平機器日平 ホースクリッパー 大日平機器
7,498税込8,248
1個
当日出荷
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホースプラッカーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(2本組)
当日出荷
ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
ホースプラッカー KTCホースプラッカーKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90寸法L(mm)185質量(g)100
フック&ピックセット 6本組 エスコフック&ピックセット 6本組エスコ
4,570税込5,027
1セット
8日以内出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°アズワン品番65-2144-92
ホースピンチプライヤー ラングツールズホースピンチプライヤーラングツールズ
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
用途ホース内の流体遮断に。
ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)ホースクランププライヤー(アングルタイプ)SIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪長さ(mm)先端:25爪幅(mm)先端:9.5高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251
ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMSミニピック&フックセット 4本WILLIAMS
3,298税込3,628
1セット(4丁)
当日出荷
安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
ホースプラッカー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホースプラッカーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
スプリングロックツール JTCスプリングロックツールJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質:アルミ
用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
ホースバンドセット JTCホースバンドセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110アズワン品番65-2153-73
フック&ピックセット 8本組 エスコフック&ピックセット 8本組エスコ
5,940税込6,534
1セット
欠品中
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ヘッドライト光軸調整レンチショート KTCヘッドライト光軸調整レンチショートKTC
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ホースリムバーセット DEENホースリムバーセットDEEN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
3,950税込4,345
1丁
翌日出荷
仕様先端爪高さ(mm):9.5先端爪長さ(mm):25先端爪幅(mm):9.5形状ストレート全長(mm)200質量(g)251最大開口(mm)33アズワン品番64-7851-13
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ロック付き
全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
マルチホースバンドツール JTCマルチホースバンドツールJTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車用ホースバンドツール JTCトヨタ車用ホースバンドツールJTC
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様脱着用開き幅:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバーS 日平機器ホースリムーバーS日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
ヒーターパイププライヤー JTCヒーターパイププライヤーJTC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190関連資料(0.18MB)曲げ角度(°)100
フック&ピックセット 4本組 エスコフック&ピックセット 4本組エスコ
1,490税込1,639
1組ほか
翌日出荷
ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤーSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5高さ(mm)先端部:10質量(g)213
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
ラインクランプ CUSTOR(クストー)ラインクランプCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
ホース関連工具