105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップホースプラッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
    用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ホースプラッカー セット KTC

    ホースプラッカー セット

    KTC(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)
    当日出荷
    バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
    全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ

    14100396 スタンダードJAW Pincers

    オエティカ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
    用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい所に!ロック付
    用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルド

    エアコン・燃料ラインディスコネクトツール

    アヴァンギャルド
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • ラインクランプ CUSTOR(クストー)

    ラインクランプ

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
    材質耐摩耗性ナイロン
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • マルチホースバンドプライヤー JTC

    マルチホースバンドプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもはさめます。
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースピンチプライヤー ラングツールズ

    ホースピンチプライヤー

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
    用途ホース内の流体遮断に。
  • キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONY

    キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー

    KING TONY
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
    全長(mm)340開き幅(mm)最大50
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質:アルミ
    用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
    セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
ホース関連工具