34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリムーバープーラー モノタロウ

    ホースリムーバープーラー

    モノタロウ(129件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
    用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ストレートタイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー モノタロウ

    ホースクランププライヤー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
    用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
  • ホースピンチャー セット モノタロウ

    ホースピンチャー セット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    769税込846
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
    用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー CLICK-R専用 モノタロウ

    ホースクランププライヤー CLICK-R専用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
    用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21販売区分業務用
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • ホースプラッカーセット SIGNET(シグネット)

    ホースプラッカーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
    用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適全長(mm)195質量(g)85 (1P)軸長(mm)120材質(軸)CR-V材質(ハンドル)PP
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
    用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)
    当日出荷
    バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
    全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ホースプラッカー セット KTC

    ホースプラッカー セット

    KTC(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90寸法L(mm)185質量(g)100
  • ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ

    ホースクリッパーツール スズキ車対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
    用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)ほか
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • マルチホースバンドプライヤー JTC

    マルチホースバンドプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもはさめます。
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • ホースプラッカー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
  • マルチホースバンドツール JTC

    マルチホースバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷
    カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
  • ホースクリッププライヤー TRUSCO

    ホースクリッププライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
    用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240材質スチール
  • ホースクリップツール KTC

    ホースクリップツール

    KTC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
    用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。トラスコ品番395-7756全長(mm)87質量(g)150差込角(sq.)9.5
  • ホースバンドプライヤー HASCO

    ホースバンドプライヤー

    HASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
    用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
ホース関連工具