3ページ目: ホース関連工具

136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースリムーバー Bタイプ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホースリムーバー BタイプKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
質量(g)90寸法L(mm)200寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットグリップ KTCラチェットグリップKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
マルチホースバンドプライヤー JTCマルチホースバンドプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドピッカー 日平機器ホースバンドピッカー日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)ホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
フューエルラインクランプセット エスコフューエルラインクランプセットエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA514AE-2全長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32適合ホース径(Φmm)10まで
フレキシブルホースクリップ ハゼットフレキシブルホースクリップハゼット
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。 リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤー JTCロッキングプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
用途ブレーキや燃料ホースの流れを止めたい時に使用します。
ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)ロッキングピンチオフプライヤーSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
ホースバンドプライヤー HASCOホースバンドプライヤーHASCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
ホースクランププライヤーセット エスコホースクランププライヤーセットエスコ
5,870税込6,457
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
ホースピンチャー エスコホースピンチャーエスコ
2,970税込3,267
1丁
翌日出荷
オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。
材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
ホースピンチオフプライヤー エスコホースピンチオフプライヤーエスコ
11,300税込12,430
1セット
翌日出荷
セット内容:3本組 203mm(全長)、20mm(適合ホース径)・268mm(全長)、19mm(適合ホース径)・307mm(全長)、40mm(適合ホース径)。ラチェットタイプのプライヤーで適切な位置でのロックが可能。 ピンチオフプライヤーセット。ラチェット式(途中解除レバー付き)。
ホースリムーバーセット エスコホースリムーバーセットエスコ
14,200税込15,620
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (押出し用) エスコホースリムーバー (押出し用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用) エスコホースリムーバー (引抜キき用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
フック&ピックセット エスコフック&ピックセットエスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
ピンチオフプライヤー エスコピンチオフプライヤーエスコ
2,700税込2,970
1セット
翌日出荷
3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
ホースリムーバーL 日平機器ホースリムーバーL日平機器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。
用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82質量(g)85
フューエルラインプライヤー ハゼットフューエルラインプライヤーハゼット
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9229
ワイヤー&爪ASSY NEW JTCワイヤー&爪ASSY NEWJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1812用
ホースプラッカーセット エスコホースプラッカーセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付)アズワン品番65-2153-31
ホースバンドツール JTCホースバンドツールJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
中央部穴径(Φmm)52・67
キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONYキングトニー コンパクトボルトカッターKING TONY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)ホースバンド プライヤーCUSTOR(クストー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)L型ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー)ホースリムーバーツールCUSTOR(クストー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
ホースリムーバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホースリムーバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティツールセット 4本 WILLIAMSユーティリティツールセット 4本WILLIAMS
4,598税込5,058
1セット(4丁)
翌々日出荷
トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502
8551-250C用 スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)8551-250C用 スペアパーツKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
トラスコ品番788-3765
替えチップ KNIPEX(クニペックス)替えチップKNIPEX(クニペックス)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
仕様8559-250A 8551-250A用替えチップ質量(g)20
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
タイプCLIP-Rタイプワイヤー長(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャーバイス式 JTCホースピンチャーバイス式JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
幅(mm)120全長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ホース関連工具