ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)660
全高(mm)60
二面幅(mm)50
先端部56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)148
高さ(mm)31
差込角(mm)12.7(1/2sq)
二面幅(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)3
使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70
適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。
トラスコ品番859-1208
質量(g)400
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。サービスタップ付きクランクプーリーに対応。 プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。AE-10と併用することが出来ます。
トラスコ品番859-1594
セット内容・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)・ワッシャM6(2個)、M8(2個)・アダプタM10用(2個)
質量(kg)2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)560
差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
ギア数72T
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S
適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。
フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。
このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース
質量(kg)2.52
能力(mm)外掛け:115-195
リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め
トラスコ品番835-4989
全長(mm)555
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)800
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7
適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。
クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。
ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL
質量(kg)0.59
ケース寸法(mm)160×120×40
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クランクプーリー固定ボルトを温めるときのプーリー固定具です。
プーリー内側で固定しますので、ダンパー付プーリー(主にトヨタ車)や、サービススタッフの無いプーリーの固定に大変便利です。
セット内容本体ASSY、爪S ASSY、爪L ASSY、トヨタ車用ピン
質量(kg)2.67
ケース寸法(mm)530×300×40
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。
Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)
質量(kg)1.9
ケース寸法(mm)280×165×50
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。
ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)
長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75
質量(kg)2.47
ケース寸法(mm)170×60×170
差込角(sq.)12.7
ホルダー径(mm)120
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。
クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。
二面幅(mm)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×65.5×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)135×50×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個
適合ピッチ(mm)54~120
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個
適合外径(Φmm)132~215
適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。
適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。
トラスコ品番859-1207
質量(g)450
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。
適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
トラスコ品番113-0655
セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)
厚さ(mm)45
質量(kg)3.9
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
トラスコ品番113-2241
セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランクプーリー関連工具
- カムプーリー関連工具
- ハンドインパクトレンチ
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。