27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクプーリーレンチ JTC

    クランクプーリーレンチ

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
    用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
  • クランププーリーボルトレンチ KOTO

    クランププーリーボルトレンチ

    KOTO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌々日出荷
    軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
    適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
  • クランクプーラー KOTO

    クランクプーラー

    KOTO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
    セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
  • クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド

    クランクプーリー固定&プーラープレート

    アヴァンギャルド(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
    付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットボルトセット KTC

    セットボルトセット

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本ワッシャ M8:2コ
  • プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]

    プーリープーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,022税込¥17,624
    1個
    3日以内出荷
    クランク・オルタネーター・コンプレッサー・ウォーターポンププーリーに!。リブタイプ
    用途プーリーの取り外しに
  • クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット JTC

    クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC6925AとJTC1469のセットとなります。 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
    用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T
  • クランププーリーボルト用レンチ KOTO

    クランププーリーボルト用レンチ

    KOTO
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    5日以内出荷
  • クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ)

    クランクプーリープーラーセット (124-K)

    KUKKO(クッコ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌日出荷
    タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
    セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
  • カムプーリー用プーラー KUKKO(クッコ)

    カムプーリー用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌日出荷
    カムプーリーの引き抜きに最適です。
    用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • クランクソケット JTC

    クランクソケット

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    13日以内出荷
    タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
    差込角(mm)12.7適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVXRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーラー KOTO

    クランクプーラー

    KOTO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
    セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)質量(kg)1.9ケース寸法(mm)280×165×50
  • 新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO

    新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用

    KOTO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
    適合軽自動車~普通乗用車
  • クランクプーリープーラートヨタ用 KOTO

    クランクプーリープーラートヨタ用

    KOTO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
    セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75質量(kg)2.47ケース寸法(mm)170×60×170差込角(sq.)12.7ホルダー径(mm)120
  • クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
    ソケットサイズ(mm)17
  • ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
  • クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

    HASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
    ソケットサイズ(mm)19
  • クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用)

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
    適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
  • クランクプーリーホールドプレート HASCO

    クランクプーリーホールドプレート

    HASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
    セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
  • クランクプーリー・プーラー HASCO

    クランクプーリー・プーラー

    HASCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
    セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
  • ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTC

    ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
  • クランクプーリーホルダー KTC

    クランクプーリーホルダー

    KTC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    3日以内出荷
    様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
    用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
  • クランクプーリーホールドプレートスペアセット KTC

    クランクプーリーホールドプレートスペアセット

    KTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2241セット内容・セットボルト(六角穴付)M6(L30・40・50・60・70・80・90) 各2本・セットボルト(六角穴付)M8(L40・45・60・75・85・100) 各2本・ワッシャM6 2個、M8 2個・ アダプタM10用 2個
  • クランクプーリーツールセット KTC

    クランクプーリーツールセット

    KTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
  • センターアダプターL KOTO

    センターアダプターL

    KOTO
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    5日以内出荷
    KH-114N用部品です。
  • センターアダプターS KOTO

    センターアダプターS

    KOTO
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷
    KH-114N用部品です。

『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

クランクプーリー関連工具