30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • ベルト引っ掛けツール モノタロウ

    ベルト引っ掛けツール

    モノタロウ(24件のレビュー)
    798税込878
    1本
    当日出荷
    自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
    用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20販売区分業務用
  • ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTC

    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)

    KTC(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
    適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
  • ベルト装着ツール JTC

    ベルト装着ツール

    JTC(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC

    ストレッチベルトリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
    用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)

    ストレッチベルト脱着ツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテンショナーロックピン KOTO

    オートテンショナーロックピン

    KOTO
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。
    用途各種テンショナーの固定仕様炭素鋼・ユニクロメッキ寸法(mm)差込部:25全長(mm)70直径(mm)4
  • テンショナーホールドピン KTC

    テンショナーホールドピン

    KTC(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
    適合ATE1055
  • ベルトゆるめソケット KOTO

    ベルトゆるめソケット

    KOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
    質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
  • ベルトフックツール KTC

    ベルトフックツール

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
    用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
  • なるほどツイスター SUN TOOL

    なるほどツイスター

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
    差込角(mm)12.7
  • テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 モノタロウ

    テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
    用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車販売区分業務用
  • ベルトテンションゲージ KOTO

    ベルトテンションゲージ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
    質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
  • なるほどクランク SUN TOOL

    なるほどクランク

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
  • ベルト周波数チェッカー カイセ

    ベルト周波数チェッカー

    カイセ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)。電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
    付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
  • ストレッチベルトストッパー HASCO

    ストレッチベルトストッパー

    HASCO(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
  • ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC

    ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
    用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スバル用ストレッチベルトツール JTC

    スバル用ストレッチベルトツール

    JTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    用途エアコンのストレッチベルト用適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト交換セット KTC

    ベルト交換セット

    KTC
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
  • ベルトテンションゲージ JTC

    ベルトテンションゲージ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ベルトの張りを簡単に点検できます。たわみ量を測定します。
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA546YS-6用] 替ベルト エスコ

    [EA546YS-6用] 替ベルト

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム繊維全長(mm)600
  • ベルトセッティングツール 日平機器

    ベルトセッティングツール

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
  • ベルト調整レンチセット 日平機器

    ベルト調整レンチセット

    日平機器
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
    トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
  • ストレッチベルトツール JTC

    ストレッチベルトツール

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ストレッチベルト装着に必要です。
    用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルトインストールツール エスコ

    ストレッチベルトインストールツール

    エスコ(1件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
  • Vベルト インストレーションツール JTC

    Vベルト インストレーションツール

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合車種BMW N52K(2006~2010)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトプーリーホールドレンチ JTC

    ベルトプーリーホールドレンチ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    適合車種VW:Lupo,Polo,Golf,Bora AUDI:A2RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでもジュニア SUN TOOL

    どこでもジュニア

    SUN TOOL
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
    付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12
  • どこでもレンチ SUN TOOL

    どこでもレンチ

    SUN TOOL
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
    付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12
ベルトはり特集
おすすめ人気ランキング
ベルトはり/ゆるめ関連工具