バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライホイールプーラー 6way モノタロウ

    フライホイールプーラー 6way

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
    用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
  • フライホイールプーラー 2way モノタロウ

    フライホイールプーラー 2way

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
    用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
  • マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープーラーM30×P1.5

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
    ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
  • フライホイールプーラー 2WAYタイプ DAYTONA(デイトナ)

    フライホイールプーラー 2WAYタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
  • フライホイルプーラー KITACO

    フライホイルプーラー

    KITACO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
    仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
  • フライホイールプーラー TAKEGAWA(武川)

    フライホイールプーラー

    TAKEGAWA(武川)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093 プロト

    フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093

    プロト
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)材質スチールブラック商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所フライホイール
  • フライホイルプーラー(十字型) KITACO

    フライホイルプーラー(十字型)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
    適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
  • フライホイール プーラボルト TAKEGAWA(武川)

    フライホイール プーラボルト

    TAKEGAWA(武川)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
フライホイールプーラー