バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルフックレンチ モノタロウ

    アジャスタブルフックレンチ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
    用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質鉄厚さ(mm)4全長(mm)150販売区分業務用
  • フックレンチ モノタロウ

    フックレンチ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
    用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。厚さ(mm)(フック部)11全長(mm)175適合外径(Φmm)32~76販売区分業務用
  • ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ3/8

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • ピンスパナ KITACO

    ピンスパナ

    KITACO(25件のレビュー)
    ¥988~税込¥1,087~
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    厚さ(mm)3
  • ツール ステアリングステムレンチ UNIT(ユニット)

    ツール ステアリングステムレンチ

    UNIT(ユニット)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
    材質スチール差込角(DR)/3/8
  • ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • アジャスタブルフックレンチ KITACO

    アジャスタブルフックレンチ

    KITACO(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
  • TAKE1 ピンスパナ TAKE1

    TAKE1 ピンスパナ

    TAKE1(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    リヤサスのスプリング調整する専用工具です。
  • RS PRO フックスパナ RS PRO

    RS PRO フックスパナ

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    最大ジョー容量 = 76mm。最小ジョー容量 = 32mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
  • RS PRO フックスパナ RS PRO

    RS PRO フックスパナ

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 76mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 155 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
  • RS PRO 引掛スパナ RS PRO

    RS PRO 引掛スパナ

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    最大ジョー容量 = 51mm。最小ジョー容量 = 19mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 125 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
  • フックレンチ(ステンレス製) エスコ

    フックレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,760~税込¥5,236~
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
  • 12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ

    12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)

    エスコ
    ¥33,800税込¥37,180
    1個
    翌日出荷
    仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
  • 22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ

    22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)

    エスコ
    ¥30,500税込¥33,550
    1個
    翌日出荷
    仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
  • 20-155mm4本組自在フックレンチセット(ステンレス製) エスコ

    20-155mm4本組自在フックレンチセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥52,100税込¥57,310
    1個
    翌日出荷
    仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質ステンレス全長(mm)165/335ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155mm
  • 22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ

    22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    翌日出荷
    仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
  • 20-155mm4本組自在フックレンチセット エスコ

    20-155mm4本組自在フックレンチセット

    エスコ
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    翌日出荷
    仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155
  • 20-165mm3本組自在フックレンチセット エスコ

    20-165mm3本組自在フックレンチセット

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1個
    翌日出荷
    仕様ツールポーチ付セット内容3本組材質特殊鋼全長(mm)180/335ナット外径20/42mm 45/90mm 95/165mm
  • ステアリングステムレンチ DRC(ディーアールシー)

    ステアリングステムレンチ

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。全てのオフロードバイクに対応し、ロードモデルにも使用可能。鉄素材をレーザーカットすることにより、ナットの引っかかり精度を向上。厚さ6でトップクランプを外さずに作業が可能。
  • JIS継手専用工具 サンホープ

    JIS継手専用工具

    サンホープ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    JIS継手用の工具。
    規格J継手専用工具
フックスパナ