さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 0.05(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(2)
  • 1(15)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8
  • 2(8)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 容量(L)をもっと見る
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウブレーキブリーダー 1.8Lモノタロウ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら