「容量(L)」から絞り込む
0.2(1)
1(1)
1.8(1)
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポンプ
- オイルチェンジャー/オイルドレン
- 排油処理
- 注油機器
- オイルスタンド
- ブレーキブリーダー
- オイルストッパー
- オイル交換シール名入れサービス
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。