123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキブリーダー KTCブレーキブリーダーKTC
89,980税込98,978
1台
当日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。タンク容量(L)2適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。トラスコ品番821-7788セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)質量(kg)8.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)圧送ホース:3.5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット エスコブレーキブリーダーキットエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
ブレーキフルードの抜き取りに。バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に。
付属品本体、タンク、アダプター、ホース目盛【ゲージ】0~30g(最小:0.5)ホース寸法(mm)6×610危険物の類別非危険物
タンク(1リットル) HASCOタンク(1リットル)HASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ヨーロッパ規格アダプター JTCヨーロッパ規格アダプターJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC6989X・JTC6989JSET用
危険物の類別非危険物
パッキン JTCパッキンJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC4810X用
厚さ(mm)2内径(Φmm)36外径(Φmm)48危険物の類別非危険物
アウトハウジング・Oリング・カバーセット JTCアウトハウジング・Oリング・カバーセットJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
レバー・ピンセット JTCレバー・ピンセットJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
フルードストッパー 日平機器フルードストッパー日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ブレーキオイルエキストラクター KOTOブレーキオイルエキストラクターKOTO
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTOブレーキオイルブリーダ吊り下げ式KOTO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
二輪用圧送式ワンマンブリーダー HASCO二輪用圧送式ワンマンブリーダーHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。タンク容量(mL)500付属品ホース(1m)危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用) HASCOワンマンブリーダー(逆送用)HASCO
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
フルードストッパーセット HASCOフルードストッパーセットHASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー KOTOブレーキオイルチェンジャーKOTO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220危険物の類別非危険物
その名もタコ SUN TOOLその名もタコSUN TOOL
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー エスコワンマンブレーキブリーダーエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。
材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット エスコブレーキブリーダーキットエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物
ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式) エスコブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。
仕様【吸気口】1/4”付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーホース エスコブレーキブリーダーホースエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物
オプションタンク HASCOオプションタンクHASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット JTC10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
JTC6989J用オプション
用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB)取扱説明書(4.05MB)
油圧ブレーキブリーディングキット ParkTool(パークツール)油圧ブレーキブリーディングキットParkTool(パークツール)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。
仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4)危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー用アダプターセット JTCブレーキブリーダー用アダプターセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物
空圧ブレーキブリーダーセット ハゼット空圧ブレーキブリーダーセットハゼット
32,980税込36,278
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9357危険物の類別非危険物
メーターのみ JTCメーターのみJTC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
ピストン JTCピストンJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
本体下部ゴムキャップ JTC本体下部ゴムキャップJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
本体キャップパッキン JTC本体キャップパッキンJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
注油キャップ(Oリング付) JTC注油キャップ(Oリング付)JTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
ホース(カプラ付き) JTCホース(カプラ付き)JTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
JTC6989X用
危険物の類別非危険物
ホース(キャップ付き) JTCホース(キャップ付き)JTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC5533用
危険物の類別非危険物
逆流防止弁 JTC逆流防止弁JTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC4829用
ホース内径(Φmm)4用危険物の類別非危険物
キャップアダプターセット JTCキャップアダプターセットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JTC4829用
危険物の類別非危険物
タンク(4829-1) JTCタンク(4829-1)JTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
JTC4829用
危険物の類別非危険物
スタンドセット JTCスタンドセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4810X用
危険物の類別非危険物
マグネットスタンド JTCマグネットスタンドJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4810X用
危険物の類別非危険物
タンク JTCタンクJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
JTC4810X用
危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー