90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • フルードキャッチタンク用ホース KTC

    フルードキャッチタンク用ホース

    KTC(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 先端ゴム JTC

    先端ゴム

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルードキャッチタンク KTC

    フルードキャッチタンク

    KTC(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(L)1仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC

    ブレーキブリーダー逆流防止弁付

    JTC(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
    容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシリンジ JTC

    オイルシリンジ

    JTC(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
    質量(kg)0.9容量(L)1.5目盛0.1L刻み危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキカプラー(QS-2119-33・34) JTC

    ブレーキカプラー(QS-2119-33・34)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC1025・JTC1025-1用
    危険物の類別非危険物
  • タンク(1リットル) HASCO

    タンク(1リットル)

    HASCO
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
    用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 負圧式ワンマンブリーダー HASCO

    負圧式ワンマンブリーダー

    HASCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
    使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー用アタッチメント KTC

    ブレーキブリーダー用アタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルブリーダー JTC

    ブレーキオイルブリーダー

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2ホース径(Φmm)1100使用空気圧力(MPa)0.8以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキフルードキャッチタンク アヴァンギャルド

    ブレーキフルードキャッチタンク

    アヴァンギャルド(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
    タンク容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加圧式ブレーキブリーダー JTC

    加圧式ブレーキブリーダー

    JTC(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
    用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
  • Oリング(2ヶ入り) JTC

    Oリング(2ヶ入り)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    JTC5533用
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイル入れ JTC

    ブレーキオイル入れ

    JTC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
    用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物
  • 6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット JTC

    6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    JTC6989X用 オプション
    用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシリンジ (S) 日平機器

    オイルシリンジ (S)

    日平機器(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー SIGNET(シグネット)

    ブレーキブリーダー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
    容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシリンジ JTC

    ブレーキシリンジ

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
    容量(mL)200(目盛10cc刻み)材質合成プラスチック全長(mm)285直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • ブリーダーレンチセット KTC

    ブリーダーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
    用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
  • ABX-70用ゴムパッキン KTC

    ABX-70用ゴムパッキン

    KTC
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーアダプター JTC

    ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    JTC6989X、JTC6990J用オプション
    用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル危険物の類別非危険物
  • ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEAD

    ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)

    WOLF'S HEAD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
    用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーホース JTC

    ブレーキブリーダーホース

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆流防止弁 JTC

    逆流防止弁

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC4829用
    ホース内径(Φmm)4用危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フレキシブルブレーキオイル入れ JTC

    フレキシブルブレーキオイル入れ

    JTC(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
    タンク容量(L)1全長(mm)550
  • ABX70用 拡張ゴム KTC

    ABX70用 拡張ゴム

    KTC
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    ABX70-A2ブレーキブリーダーアタッチメントの部品です。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • オプションタンク HASCO

    オプションタンク

    HASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
    用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ホース(カプラ付き) JTC

    ホース(カプラ付き)

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC6989X用
    危険物の類別非危険物
  • シリコンホースセット JTC

    シリコンホースセット

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC4829用
    全長(mm)短:150、長:1000外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)シリコン:4危険物の類別非危険物
  • パッキン JTC

    パッキン

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC4810X用
    厚さ(mm)2内径(Φmm)36外径(Φmm)48危険物の類別非危険物
  • パッキン JTC

    パッキン

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1025用
    危険物の類別非危険物
  • トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTC

    トラック用ブレーキブリーダーアダプター

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    JTC6990J用オプション
    主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
  • シリコンホース&差込口 JTC

    シリコンホース&差込口

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様JTC1025用シリコンホース内径(Φmm)4外径(mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルブリーダー KOTO

    ブレーキオイルブリーダー

    KOTO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
    タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルチェンジャー KOTO

    ブレーキオイルチェンジャー

    KOTO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
    タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
    タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
    タンク容量(mL)500トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー