絞り込み
容量(L)
- 2
- 0.05(1)
- 0.14(1)
- 0.2(3)
- 0.5(2)
- 1(15)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 3(3)
- 6(1)
- 9.5(1)
ブランド
- JTC(2)
- KOTO(1)
- KTC(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月8日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「容量(L)」から絞り込む
0.2(3)
0.5(2)
1(15)
1.1(1)
1.5(1)
1.8(1)
2
3(3)
6(1)
9.5(1)

ブレーキオイルブリーダー
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2使用空気圧力(MPa)0.8以下ホース径(Φmm)1100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダートライアルセット
KTC¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケースタンク容量(L)2適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌々日出荷レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー仕様【吸気口】1/4”質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー
JTC¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーセット
KTC¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
エアー式ブレーキブリーダーキット
エスコ¥113,300税込¥124,6301台翌日出荷ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
ブレーキオイルエキストラクター
KOTO¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241タンク容量(L)2ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物













![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130748-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130757-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130739-260908-02.jpg)