123件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端内部パッキン JTC先端内部パッキンJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC4207-7・JTC4207-8・JTC4207-9・JTC4207-10・JTC4207-11・JTC4207-12用
危険物の類別非危険物
パッキン青色 JTCパッキン青色JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1026用
危険物の類別非危険物
タンク JTCタンクJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC1026用
危険物の類別非危険物
スチールボール・スクリュー他セット JTCスチールボール・スクリュー他セットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
Oリング・バキュームバルブボディセット JTCOリング・バキュームバルブボディセットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
カプラー・Oリング・ロックナットセット JTCカプラー・Oリング・ロックナットセットJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
Oリング・ナット・カプラセット JTCOリング・ナット・カプラセットJTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
アダプター(QS-2119-33) JTCアダプター(QS-2119-33)JTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
パッキン JTCパッキンJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
タンク JTCタンクJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JTC1025用
危険物の類別非危険物
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー JTC電動加圧式ブレーキブリーダーJTC
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツールブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器電動トロコイドポンプ内蔵1人で素早く作業完了配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)危険物の類別非危険物
[EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ[EA604FE-73,-74,80用] クランプエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2235-94危険物の類別非危険物
[EA604FE-73,74用] クランプ エスコ[EA604FE-73,74用] クランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2235-93危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(H1)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)75アズワン品番64-2235-92危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(G3)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)54アズワン品番64-2235-91危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(G2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(G2)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)56アズワン品番64-2235-90危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(F2)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)60アズワン品番64-2235-88危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(F1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(F1)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)36アズワン品番64-2235-87危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)61~76アズワン品番64-2235-86危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B1)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)46~60アズワン品番64-2235-85危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(A2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32~45アズワン品番64-2235-84危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(A1)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)18~31アズワン品番64-2235-83危険物の類別非危険物
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
113,300税込124,630
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーレンチセット 日平機器ブレーキブリーダーレンチセット日平機器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
注入アダプター&輸入車セット JTC注入アダプター&輸入車セットJTC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ATF オイル注入器 輸入車用セット JTCATF オイル注入器 輸入車用セットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
エアー抜き専用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MINI用アダプター JTCMINI用アダプターJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
用途JTC4144AN用オプションアダプター適合車種MINI_CVT用危険物の類別非危険物ねじサイズM14X1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCOクラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2HASCO(3件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
大型ブレーキブリーダー HASCO大型ブレーキブリーダーHASCO
729,800税込802,780
1個
5日以内出荷
リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m)質量(kg)13(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
大型ブレーキ ブリーダー HASCO大型ブレーキ ブリーダーHASCO
629,800税込692,780
1個
5日以内出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。 配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。 ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。 接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)質量(kg)9.7(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
シリコンホース&差込口 JTCシリコンホース&差込口JTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様JTC1025用シリコンホース内径(Φmm)4外径(mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター付ホース JTCアダプター付ホースJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300プラグ14・18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダートライアルセット KTCブレーキブリーダートライアルセットKTC
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーセット KTCブレーキブリーダーセットKTC
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー